SIEMENS - SIE6FX30025BK021AD0 BRAKE CABLE PREASSEMBLED - 6FX30025BK021AD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948674062
Artikelnummer
SIE6FX30025BK021AD0
Herstellernummer
6FX30025BK021AD0
Hersteller
SIE
Cavo freno confezionato 6FX3002-5BK02-1AD0
Cavo di potenza per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Dettagli tecnici:
- Tipo: 2x0.75
- Applicazione: per motore S-1FL6 LI con V90 230V
- Standard: MOTION-CONNECT 300
- UL/CSA
- Dmax: 6.4mm
- Lunghezza: 3m
Vantaggi per il cliente:
- Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
- Disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m
- Facilita il collegamento tra il servoconvertitore e il servomotore
- Famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo d'impiego
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


