SIEMENS - SIE6FB11120AT202TR0 SIDOOR TRANSFORMER - 6FB11120AT202TR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047618095949
Artikelnummer
SIE6FB11120AT202TR0
Herstellernummer
6FB11120AT202TR0
Hersteller
SIE
- Tensione di ingresso: AC 220-240 V (+/-10%) 50/60 Hz
- Tensione di uscita: 16,5-18V valore efficace
- Ip: IP54
- Inclusi: cavo di rete con connettore Shuko (CEE 7/7) lungo 2 m
- Inclusi: cavo di collegamento a dispositivo di comando lungo 1,5 m
- Compliant with UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1-12
- Varianti disponibili: esecuzione UE e variante UL
- Consente di controllare masse dinamiche fino a 400 kg con efficienza.
- Design resistente con un grado di protezione IP54 per ambienti difficili.
- Inclusione di cavi di connessione facilita l'installazione e l'uso immediato.
- Versatilità offerta dalle varianti UE e UL per adattarsi a diverse esigenze di mercato.
Sidoor Transformer
L'alimentatore da rete SIDOOR TRANSFORMER è l'unità di alimentazione standard per i dispositivi di comando SIDOOR, progettato per muovere masse dinamiche fino a 400 kg con una moderata performance.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


