Startseite

SIEMENS - SIE6FB11030AT143MC2 SIDOOR MDG4 L GEARED MOTOR

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FB11030AT143MC2 SIDOOR MDG4 L GEARED MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001286074

Artikelnummer

SIE6FB11030AT143MC2

Herstellernummer

6FB11030AT143MC2

Hersteller

SIE

motoriduttore SIDOOR MDG4 L, albero a sinistra con scanalatura e chiavetta A5x5 secondo DIN 6885, massa da muovere fino a 400 kg IP56, 2x M12 per (separato) cavo di collegamento motore, DC 30 V, -20 ... +50 °C Gli azionamenti SIDOOR Advanced convincono grazie alla scelta flessibile della soluzione di azionamento, agli elevati gradi di protezione (IP56 per motore e riduttore) e ad una soluzione ottimizzata con cavi. Grazie alla fornitura dell'albero di azionamento del riduttore con scanalatura e chiavetta (senza puleggia) in alternativa alla soluzione con cinghia dentata si possono realizzare anche tipi di trasmissione come dentiera cremagliera o catena. È disponibile un cavo di collegamento motore separato. Il dispositivo di comando porta e il motoriduttore possono essere pertanto installati ad una distanza specifica dell'applicazione. Gli azionamenti SIDOOR Advanced sono suddivisi nelle classi di potenza MDG3 fino a 180 kg, MDG4 fino a 400 kg e MDG5 fino a 700 kg. Sono inoltre disponibili gli azionamenti SIDOOR Basic M3/M4/M5. Grazie all'ampia gamma di motoriduttori sono sempre disponibili una variante con pignone a sinistra e una variante con pignone a destra. Come accessori per porte con trasmissione a cinghia dentata sono disponibili tutti i componenti meccanici necessari, ad es. dispositivo di rinvio, angolare di fissaggio, trascinatore porta e cinghia dentata. Una puleggia o ruota dentata, con diametro variabile secondo necessità tra 28 mm e 122 mm, può essere fornita adatta per la specifica applicazione e montata sull'albero del riduttore. Per una soluzione standard con trasmissione mediante cinghia dentata, la gamma di prodotti dispone di un'opportuna puleggia. Come componente sostitutivo per 6FB1103-0AT14-3MC0 SIDOOR MDG400 L sono inoltre necessari 6FB1104-0AT14-0AS1 SIDOOR MDG-PULLEY 14-S8M-56 e nuovo SIDOOR MDG-CABLE. Come componente sostitutivo per 6FB1103-0AT14-3MC1 SIDOOR MDG400 NMS L è inoltre necessario un nuovo SIDOOR MDG-CABLE.