SIEMENS - SIE6ES79720BB700XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, WITH PG SOCKET - 6ES79720BB700XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 72 mm
Tiefe - 36.4 mm
Umgebungstemperatur - -40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4025515080749
Artikelnummer
SIE6ES79720BB700XA0
Herstellernummer
6ES79720BB700XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
36.4 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Velocità di comunicazione fino a 12 Mbit/s
- Dimensioni: 15,8 x 72,2 x 36,4 mm (LaxAxP)
- Tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect
- Presa PG Zubehör per SIMATIC DP
- Facile integrazione nei sistemi PROFIBUS esistenti
- Design compatto per un'installazione semplice e veloce
- Affidabilità nella trasmissione dati grazie alla tecnologia avanzata
Simatic DP
Il SIMATIC DP è un connettore per PROFIBUS progettato per operare a velocità di fino a 12 Mbit/s con un'uscita cavo a 90°.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


