SIEMENS - SIE6ES79720BB420XA0 BUS CONNECTOR F PROFIBUS, WIT PG SOCKET - 6ES79720BB420XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 39.5 mm
Umgebungstemperatur - -40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4025515078296
Artikelnummer
SIE6ES79720BB420XA0
Herstellernummer
6ES79720BB420XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
39.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Velocità di trasmissione: fino a 12 Mbit/s
- Dimensioni: 15,8 x 54 x 39,5 mm (L x A x P)
- Resistenza terminale con funzione di sezionamento
- Presa PG Zubehör per SIMATIC DP
- Facile integrazione in sistemi PROFIBUS esistenti
- Design compatto per una semplice installazione in spazi ristretti
- Funzione di sezionamento per una maggiore flessibilità di rete
Simatic DP
Il SIMATIC DP è un connettore per PROFIBUS che supporta velocità fino a 12 Mbit/s e presenta una uscita cavo obliqua.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


