SIEMENS - SIE6ES79720BB120XA0 SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR - 6ES79720BB120XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 35.6 mm
Umgebungstemperatur - -40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4025515067085
Artikelnummer
SIE6ES79720BB120XA0
Herstellernummer
6ES79720BB120XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
35.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Velocità di uscita fino a 12 Mbit/s
- Design con uscita cavo a 90°
- Dimensioni: 15,8 x 64 x 35,6 mm (LaxAxP)
- Resistenza terminale con funzione di sezionamento
- Presa PG Zubehör per SIMATIC DP
- Miglioramento delle prestazioni nella comunicazione industriale
- Facilità di installazione grazie al design compatto
- Affidabilità superiori nella separazione e gestione dei segnali
- Versatilità di utilizzo in vari sistemi di automazione
Simatic DP
Il SIMATIC DP è un connettore per PROFIBUS che supporta velocità fino a 12 Mbit/s, progettato per ottimizzare le connessioni nel sistema di automazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


