Startseite

SIEMENS - SIE6ES79720BA610XA0 BUS CONNECTOR F PROFIBUS, 35 DEGREE - 6ES79720BA610XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79720BA610XA0 BUS CONNECTOR F PROFIBUS, 35 DEGREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Tiefe - 39.5 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...-25 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623406877

Artikelnummer

SIE6ES79720BA610XA0

Herstellernummer

6ES79720BA610XA0

Hersteller

SIE

Breite:

15.8 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

39.5 mm

Umgebungstemperatur:

-40...-25 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

    Simatic DP

    Il SIMATIC DP è un connettore per PROFIBUS progettato per garantire una trasmissione dati ad alta velocità fino a 12 Mbit/s.

    Dettagli tecnici:

    • Uscita cavo a 35 gradi
    • Tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect
    • Senza presa PG
    • Dimensioni: 8x 54x 39,5mm (LxAxP)
    • Accessori per SIMATIC DP

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima velocità di trasmissione dati per applicazioni industriali
    • Facile installazione grazie alla tecnica Fast-Connect
    • Design compatto che ottimizza lo spazio nell'interfaccia
    • Affidabilità e robustezza in ambienti industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie