SIEMENS - SIE6ES79720BA520XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET - 6ES79720BA520XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 59 mm
Tiefe - 35.6 mm
Umgebungstemperatur - -40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4025515077299
Artikelnummer
SIE6ES79720BA520XA0
Herstellernummer
6ES79720BA520XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
35.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Velocità di trasmissione: fino a 12 Mbit/s
- Tipo di connessione: uscita cavo a 90°
- Tecnica: perforazione di isolante Fast-Connect
- Dimensioni: 15,8 x 59 x 35,6 mm (LxAxP)
- Accessori compatibili: per SIMATIC DP
- Facilita la connessione rapida e senza sforzo grazie alla tecnologia Fast-Connect.
- Compatto e leggero, si integra facilmente negli spazi di lavoro.
- Affidabilità elevata con una trasmissione veloce, ideale per applicazioni industriali.
Simatic DP
Connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s con uscita cavo a 90°, progettato per una connessione rapida e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


