SIEMENS - SIE6ES79720BA420XA0 BUS CONNECTOR F PROFIBUS, W/O PG SOCKET - 6ES79720BA420XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 39.5 mm
Umgebungstemperatur - -40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4025515078500
Artikelnummer
SIE6ES79720BA420XA0
Herstellernummer
6ES79720BA420XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
39.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s
- Dimensioni: 15,8 x 54 x 39,5 mm (LaxAxP)
- Uscita cavo obliqua
- Resistenza terminale con funzione di sezionamento
- Compatibilità con SIMATIC DP
- Facilita l'integrazione nel sistema PROFIBUS
- Design compatto per un'installazione versatile
- Funzione di sezionamento per una maggiore flessibilità operativa
- Affidabilità nelle comunicazioni industriali
Simatic DP
Il SIMATIC DP è un connettore per PROFIBUS che supporta velocità fino a 12 Mbit/s, progettato per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


