SIEMENS - SIE6ES79720BA120XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET - 6ES79720BA120XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 35.6 mm
Umgebungstemperatur - -40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4025515067078
Artikelnummer
SIE6ES79720BA120XA0
Herstellernummer
6ES79720BA120XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
35.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Velocità di uscita: fino a 12 Mbit/s
- Dimensioni: 15,8 x 64 x 35,6 mm (LaxAxP)
- Configurazione del cavo: 90°
- Resistenza terminale con funzione di sezionamento
- Senza presa PG
- Facilita l'integrazione in sistemi PROFIBUS esistenti.
- Design compatto che consente installazioni in spazi ridotti.
- Funzione di sezionamento che migliora la gestione della rete.
- Elevata velocità di trasmissione per una comunicazione efficiente.
Simatic DP
Il SIMATIC DP è un connettore per PROFIBUS che supporta una velocità di uscita fino a 12 Mbit/s e offre una configurazione a 90°.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


