SIEMENS - SIE6ES79601FB000AA5 S7 MODULO SYNC PER S7-1500H - 6ES79601FB000AA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Mit optischer Schnittstelle - ja
Unterstützt Protokoll für CAN - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047623410317
Artikelnummer
SIE6ES79601FB000AA5
Herstellernummer
6ES79601FB000AA5
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Funkstandard GSM:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
ja
Art der Datenübertragung:
sonstige
Mit Potentialtrennung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
13 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
58 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Simatic S7-1500H
Modulo di sincronizzazione per cavo FO fino a 10 km con connettori LC.
Dettagli tecnici:
- Modulo di sincronizzazione per cavo FO fino a 10 km
- Categoria fibra OS1 oppure OS2
- Tipo di connettore LC
Vantaggi per il cliente:
- Integrazione diretta nel Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Gestione dati comune e concetto operativo unitario
- Simplifica l'utilizzo di funzioni estese a tutto il sistema
- Rapidi tempi di reazione di sistema che contribuiscono a una maggiore produttività
- Maggiore flessibilità e riduzione del tempo di introduzione dei prodotti sul mercato
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


