SIEMENS - SIE6ES79601CB005AA5 CAVO SYNC FO PER S7-1500H, 10M - 6ES79601CB005AA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Funktion - SPS-SPS
Geeignet für analoge Signale - nein
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623409786
Artikelnummer
SIE6ES79601CB005AA5
Herstellernummer
6ES79601CB005AA5
Hersteller
SIE
Länge:
10 m
Funktion:
SPS-SPS
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
SIMATIC S7-1500H cavo con connettore SYNC fibra ottica 10 m
Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità.
Dettagli tecnici:
- Fibra ottica 10 m
- Connettore SYNC
- Accessori per SIMATIC S7-1500H
Vantaggi per il cliente:
- Integrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Gestione dati comune e concetto operativo unitario
- Rapidi tempi di reazione di sistema per una maggiore produttività
- Maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


