Startseite

SIEMENS - SIE6ES79601AA045KA0 S7 CAVO COLLEG. FO P. S7-400H, 10M, - 6ES79601AA045KA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79601AA045KA0 S7 CAVO COLLEG. FO P. S7-400H, 10M,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 10 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169128094

Artikelnummer

SIE6ES79601AA045KA0

Herstellernummer

6ES79601AA045KA0

Hersteller

SIE

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

10 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

ja

SIMATIC S7-400H, cavo Patch FO 10m per modulo di sincronizzazione

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie