Startseite

SIEMENS - SIE6ES79601AA045AA0 S7 CAVO COLLEG. FO P. S7-400H, 1M, - 6ES79601AA045AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79601AA045AA0 S7 CAVO COLLEG. FO P. S7-400H, 1M,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Geeignet für analoge Signale - ja

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169128070

Artikelnummer

SIE6ES79601AA045AA0

Herstellernummer

6ES79601AA045AA0

Hersteller

SIE

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

    Simatic S7-400H

    Il cavo Patch FO 1m è un accessorio progettato per il modulo di sincronizzazione del sistema SIMATIC S7-400H.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo Patch FO
    • Length: 1 meter
    • Compatibility: Modulo di sincronizzazione per SIMATIC S7-400H

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la connessione tra i moduli per un'operatività senza interruzioni.
    • Designed to improve synchronizationaccuracy and system reliability.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie