Startseite

SIEMENS - SIE6ES79548LT040AA0 SIMATIC S7 MEMORY CARD, 32 GB - 6ES79548LT040AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherart - FLASH EPROM

  • Speichergröße - 32 kByte

  • Ausführung des Speichermediums - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623412007

Artikelnummer

SIE6ES79548LT040AA0

Herstellernummer

6ES79548LT040AA0

Hersteller

SIE

Speicherart:

FLASH EPROM

Speichergröße:

32 kByte

Ausführung des Speichermediums:

sonstige

    Simatic S7, Memory Card per S7-1x 00 CPU

    La Memory Card per le CPU S7-1200/S7-1500 offre un'opzione di memorizzazione flessibile e efficiente per il controllo e l'automazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo:3, 3V Flash
    • Capacità: 32 Gbyte
    • Compatibilità: SIMATIC S7-1200 e S7-1500

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità grazie a molteplici possibilità di comunicazione.
    • Opzioni di memorizzazione disponibili in diverse grandezze.
    • Utilizzo di un controllore avanzato con alte prestazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie