SIEMENS - SIE6ES79548LP040AA0 SIMATIC S7 MEMORY CARD, 2 GB - 6ES79548LP040AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Speicherart - FLASH EPROM
Speichergröße - 2 kByte
Ausführung des Speichermediums - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4047623411963
Artikelnummer
SIE6ES79548LP040AA0
Herstellernummer
6ES79548LP040AA0
Hersteller
SIE
Speicherart:
FLASH EPROM
Speichergröße:
2 kByte
Ausführung des Speichermediums:
sonstige
- Compatibile con S7-1200 e S7-1500
- Capacità di 2 Gbyte
- Tecnologia Flash a 3,3V
- Accessori opzionali o necessari in diverse grandezze
- Flessibilità grazie a molteplici possibilità di comunicazione
- Prestazioni elevate per l'automazione
- Affidabilità nell'archiviazione dei dati
Simatic S7, Memory Card per S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 2 Gbyte
La SIMATIC S7 Memory Card è progettata per garantire un'archiviazione sicura e un trasferimento rapido dei dati per i controllori SIMATIC S7-1200 e S7-1500.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


