SIEMENS - SIE6ES79548LL040AA0 SIMATIC S7 MEMORY CARD, 256 MB - 6ES79548LL040AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Speicherart - FLASH EPROM
Speichergröße - 256 kByte
Ausführung des Speichermediums - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4047623411987
Artikelnummer
SIE6ES79548LL040AA0
Herstellernummer
6ES79548LL040AA0
Hersteller
SIE
Speicherart:
FLASH EPROM
Speichergröße:
256 kByte
Ausführung des Speichermediums:
sonstige
- Tipo: Scheda di memoria Flash 3V
- Capacità: 256 Mbyte
- Compatibilità: S7-1x00 CPU
- Tipi di controller supportati: SIMATIC S7-1200 e S7-1500
- Flessibilità: Supporto per molteplici possibilità di comunicazione.
- Prestazioni elevate: Il S7-1500 è il controllore più veloce di Siemens per l'automazione.
- Offerta di schede di memoria in diverse grandezze sia come accessori opzionali che necessari.
Simatic S7
La SIMATIC S7 è una scheda di memoria per la CPU S7-1x00, progettata per supportare i controllori di automazione SIMATIC S7-1200 e S7-1500 con flessibilità nelle comunicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


