Startseite

SIEMENS - SIE6ES79548LF040AA0 SIMATIC S7 MEMORY CARD, 24 MB - 6ES79548LF040AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherart - FLASH EPROM

  • Speichergröße - 24 kByte

  • Ausführung des Speichermediums - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411994

Artikelnummer

SIE6ES79548LF040AA0

Herstellernummer

6ES79548LF040AA0

Hersteller

SIE

Speicherart:

FLASH EPROM

Speichergröße:

24 kByte

Ausführung des Speichermediums:

sonstige

    Simatic S7, Memory Card per S7-1x00 CPU/Sinamics

    Le SIMATIC Memory Card offrono un'archiviazione flessibile e sicura per le famiglie di controllori SIMATIC S7-1200 e S7-1500, rendendo possibili molteplici configurazioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di memoria: 3V Flash
    • Capacità: 24 Mbyte
    • Compatibilità: SIMATIC S7-1200 e S7-1500
    • Funzione: Accessori opzionali o necessari

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità grazie a molteplici possibilità di comunicazione.
    • Riduzione dei tempi di fermo grazie a una gestione efficiente dei dati.
    • Facilità di integrazione con i controllori Siemens esistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie