Startseite

SIEMENS - SIE6ES79548LE040AA0 SIMATIC S7 MEMORY CARD, 12 MB - 6ES79548LE040AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherart - FLASH EPROM

  • Speichergröße - 12 kByte

  • Ausführung des Speichermediums - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411956

Artikelnummer

SIE6ES79548LE040AA0

Herstellernummer

6ES79548LE040AA0

Hersteller

SIE

Speicherart:

FLASH EPROM

Speichergröße:

12 kByte

Ausführung des Speichermediums:

sonstige

    Simatic S7, Memory Card per S7-1x00 CPU/SINAMICS

    Il prodotto principale è una memory card 3V Flash da 12 Mbyte progettata per i controllori SIMATIC S7-1200 e S7-1500, che offre flessibilità per una vasta gamma di comunicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di memoria: 3V Flash
    • Capacità: 12 Mbyte
    • Compatibilità: controllori SIMATIC S7-1200/S7-1500
    • Accessori: disponibile in diverse grandezze, sia come optional che necessari

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità: supporta molteplici possibilità di comunicazione.
    • Velocità: migliora le prestazioni con il controllore S7-1500, il più veloce di Siemens per l'automazione.
    • Utilizzo versatile: adatta a diverse esigenze grazie alla disponibilità in più dimensioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie