Startseite

SIEMENS - SIE6ES79548LC040AA0 SIMATIC S7 MEMORY CARD, 4 MB - 6ES79548LC040AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherart - FLASH EPROM

  • Speichergröße - 4 kByte

  • Ausführung des Speichermediums - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411970

Artikelnummer

SIE6ES79548LC040AA0

Herstellernummer

6ES79548LC040AA0

Hersteller

SIE

Speicherart:

FLASH EPROM

Speichergröße:

4 kByte

Ausführung des Speichermediums:

sonstige

    Simatic S7, Memory Card per S7-1x 00 CPU/SINAMICS

    La scheda di memoria SIMATIC S7 offre flessibilità e capacità di comunicazione per i controllori SIMATIC S7-1200 e S7-1500.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di memoria: 3V Flash
    • Capacità: 4 Mbyte
    • Compatibilità: SIMATIC S7-1200 Basic Controller e SIMATIC S7-1500 Advanced Controller

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'espansione delle capacità di comunicazione nei controllori Siemens.
    • Accessorio opzionale o necessario con diverse dimensioni disponibili per adattarsi alle esigenze del sistema.
    • Supporta prestazioni elevate per applicazioni di automazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie