Startseite

SIEMENS - SIE6ES79242CC200AA0 50IDC TERM BL. TPA SCREW TERM. S7-1500 - 6ES79242CC200AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79242CC200AA0 50IDC TERM BL. TPA SCREW TERM. S7-1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153887

Artikelnummer

SIE6ES79242CC200AA0

Herstellernummer

6ES79242CC200AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Quer verbindbar:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

ja

Trennfunktion:

nein

    Modulo di connessione TPA a 3 file per analogiche unità di SIMATIC S7-1500

    Il modulo di connessione TPA per unità analogiche con morsetti a vite per cavi di collegamento a 50 poli senza LED per la segnalazione, costituisce l'interfaccia tra i cavi di collegamento della periferia provenienti dal campo e il SIMATIC S7-1500.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: morsetto a vite senza LED
    • Collegamento: IDC a 50 poli per cavo
    • Montaggio: su guida DIN
    • Parte del collegamento modulare SIMATIC TOP connect

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotto onere di cablaggio
    • Riduzione significativa delle fonti di errori
    • Facile integrazione conil SIMATIC S7-1500
    • Installazione rapida e sicura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie