SIEMENS - SIE6ES79242CA200BC0 32K TERM BLOCK TP3 W. LED PUSH-IN TERM. - 6ES79242CA200BC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Collegamento completamente modulare
EAN
4025515153870
Artikelnummer
SIE6ES79242CA200BC0
Herstellernummer
6ES79242CA200BC0
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Quer verbindbar:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
ja
Trennfunktion:
nein








