SIEMENS - SIE6ES79242CA200BA0 32K TERM BLOCK TP3 W. LED SCREW TERM. - 6ES79242CA200BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
98 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515153863
Artikelnummer
SIE6ES79242CA200BA0
Herstellernummer
6ES79242CA200BA0
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Quer verbindbar:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
ja
Trennfunktion:
nein
- 32 canali di collegamento
- 2x33 morsetti per alimentazione del potenziale
- Morsetti a vite con LED per la segnalazione
- Collegamento IDC a 50 poli per cavo
- Montaggio su guida DIN
- Ridotto onere di cablaggio
- Significativa riduzione delle fonti di errori
- Perfettamente adatto per collegamenti modulari grazie alla compatibilità con SIMATIC TOP connect
Modulo di connessione TP3
Il modulo di connessione TP3 è progettato per facilitare il collegamento sicuro e rapido tra cavi di periferia e il sistema SIMATIC S7.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


