Startseite

SIEMENS - SIE6ES79242AA200AA0 32K TERM BLOCK TP1 W/O LED SCREW TERM. - 6ES79242AA200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153801

Artikelnummer

SIE6ES79242AA200AA0

Herstellernummer

6ES79242AA200AA0

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

50 V

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Quer verbindbar:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V1

Breite:

100 mm

Tiefe:

76 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

ja

Trennfunktion:

nein

modulo di connessione TP1 32 canali e 4x2 morsetti per alimentazione del potenziale tipo: morsetto a vite senza LED, VPE=1 pezzo collegamento IDC a 50 poli per cavo Il modulo di connessione TP1 per un collegamento a 1 filo con 32 canali e collegamento dipotenziale con morsetti a vite senza LED per la segnalazione costituisce, linterfaccia tra i cavi di collegamento della periferia provenienti dal campo e il SIMATIC S7. Questo viene montato sulla guida DIN ed è, grazie alla sua funzionalità con morsetti a vite, perfettamente adatto al rispettivo compito. Questo modulo di connessione è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect peril cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio èpossibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-300/1500.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie