Startseite

SIEMENS - SIE6ES79240CC200AC0 TERM BL. TPA PUSH-IN TERM. S7-1500 - 6ES79240CC200AC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153719

Artikelnummer

SIE6ES79240CC200AC0

Herstellernummer

6ES79240CC200AC0

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Durchdringanschluss

Quer verbindbar:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V1

Breite:

57 mm

Tiefe:

76 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

LED schaltend für:

PNP

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

ja

Trennfunktion:

nein

    Modulo di connessione TPA a 3 file per analogiche unità di SIMATIC S7-1500

    Il modulo di connessione TPA per unità analogiche costituisce l'interfaccia tra i cavi di collegamento della periferia e il SIMATIC S7-1500, offrendo un cablaggiosicuro e modulare.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: morsetto push-in senza LED
    • VPE: 1 pezzo
    • Collegamento IDC a 16 poli per cavo
    • Montaggio su guida DIN

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotto onere di cablaggio
    • Significativa riduzione delle fonti di errori
    • Perfettamente adatto per compiti modulari
    • Compatibile con il sistema SIMATIC TOP connect per un cablaggio più rapido e sicuro

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie