SIEMENS - SIE6ES79240CC200AA0 TERM BL. TPAI W/O LED SCREWTERM.S7-1500 - 6ES79240CC200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
4025515153702
Artikelnummer
SIE6ES79240CC200AA0
Herstellernummer
6ES79240CC200AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Breite:
57 mm
Tiefe:
76 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
LED schaltend für:
nein
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
ja
Trennfunktion:
nein
- Tipo: morsetto a vite senza LED
- Collegamento IDC a 16 poli per cavo
- Montaggio su guida DIN
- Perfettamente adatto per un cablaggio sistematico
- Ridotto onere di cablaggio per una maggiore efficienza nel sistema
- Significativa riduzione delle fonti di errori
- Collegamento modulare per un'installazione rapida e sicura
Modulo di connessione TPA a 3 file per analogiche
Il modulo di connessione TPA per unità analogiche è progettato per fungere da interfaccia tra i cavi di collegamento della periferia e il SIMATIC S7-1500.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


