Startseite

SIEMENS - SIE6ES79240CA200BA0 TERMINAL BLOCK TP3I W LED SCREW TERM. - 6ES79240CA200BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153627

Artikelnummer

SIE6ES79240CA200BA0

Herstellernummer

6ES79240CA200BA0

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Quer verbindbar:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V1

Breite:

57 mm

Tiefe:

76 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

ja

Trennfunktion:

nein

    Modulo di connessione TP3 8 canali e 2x10 morsetti per alimentazione del potenziale

    Il modulo di connessione TP3 consente un collegamento a 3 conduttori con 8 canali e segnalazione tramite morsetti a vite e LED, fungendo da interfaccia tra i cavi di collegamento e il SIMATIC S7.

    Dettagli tecnici:

    • 8 canali per collegamento
    • 2x10 morsetti per alimentazione del potenziale
    • Morsetto a vite con LED per segnalazione
    • Collegamento IDC a 16 poli per cavo
    • Montaggio su guida DIN

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotto onere di cablaggio
    • Riduzione significativa delle fonti di errori
    • Funzionalità perfettamente adatta per applicazioni con morsetti a vite
    • Collegamento modulare per una cablatura di sistema più rapida e più sicura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie