Startseite

SIEMENS - SIE6ES79240CA200AA0 TERMINAL BLOCK TP3I W/0 LED SCREW TERM - 6ES79240CA200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153603

Artikelnummer

SIE6ES79240CA200AA0

Herstellernummer

6ES79240CA200AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Quer verbindbar:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V1

Breite:

57 mm

Tiefe:

76 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

ja

Trennfunktion:

nein

modulo di connessione TP3 8 canali e 2x10 morsetti per alimentazione del potenziale tipo: morsetto a vite senza LED, VPE=1 pezzo collegamento IDC a 16 poli per cavo Il modulo di connessione TP3 per un collegamento a 3 conduttori con 8 canali e collegamento di potenziale con morsetti a vite senza LED per la segnalazione costituisce linterfaccia tra i cavi di collegamento della periferia provenienti dal campo e il SIMATIC S7. Questo viene montato sulla guida DIN ed è, grazie alla sua funzionalità con morsetti a vite, perfettamente adatto al rispettivo compito. Questo modulo di connessione è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connectper il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-300/1500.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie