Startseite

SIEMENS - SIE6ES79240BF200BC0 TERM BLOCK TPOO W. LED PUSH-IN TERM. - 6ES79240BF200BC0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79240BF200BC0 TERM BLOCK TPOO W. LED PUSH-IN TERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153795

Artikelnummer

SIE6ES79240BF200BC0

Herstellernummer

6ES79240BF200BC0

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Durchdringanschluss

Quer verbindbar:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V1

Breite:

130 mm

Tiefe:

76 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

LED schaltend für:

PNP

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

ja

Trennfunktion:

nein

    Modulo di connessione TPOO

    Il modulo di connessione TPOo con optoisolatore è progettato per il collegamento di 8 uscite digitali, garantendo una separazione e un adattamento del potenziale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di prodotto: Modulo di connessione TPOO con optoisolatore
    • Tensione di alimentazione: DC 24 V
    • Uscite: 8 contatti NO
    • Capacità di carico: 4 A, resistente a sovraccarico e cortocircuito
    • LED: Segnalazione integrata
    • Morsetti: Push-in con connessione IDC a 16 poli
    • Installazione: Montaggio su guida DIN

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita un cablaggio di sistema più rapido e sicuro.
    • Riduce l'onere di cablaggio e le fonti di errore.
    • Compatibile con i moduli di connessione di SIMATIC TOP connect.
    • Perfettamente adatto ai compiti di separazione del potenziale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie