SIEMENS - SIE6ES79240BE200BA0 TERMINAL BLOCK TPRI 230V SCREW TERM - 6ES79240BE200BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
4025515153740
Artikelnummer
SIE6ES79240BE200BA0
Herstellernummer
6ES79240BE200BA0
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Quer verbindbar:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
ja
Trennfunktion:
nein
- Tipo: morsetto a vite con LED
- Uscita: 8 contatti NO DC 24 V/0,05 A
- Collegamento: IDC a 16 poli per cavo
- Montaggio: su guida DIN
- Parte integrante del sistema SIMATIC TOP connect
- Facilita l'adattamento del potenziale al segnale d'ingresso DC 24 V.
- Riduce il carico di cablaggio con conseguente diminuzione delle fonti di errori.
- Interfaccia efficiente tra cavi di collegamento della periferia e SIMATIC S7.
- Installazione semplice grazie alla compatibilità con morsetti a vite.
Modulo di connessione TPRI con relè AC 230 V
Il modulo di connessione TPRI è progettato per collegare 8 segnali d'ingresso digitali AC 230 V a sistemi SIMATIC S7, offrendo un'installazione sicura e rapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


