SIEMENS - SIE6ES79240BB200AA0 TERMINAL BLOCK TP2I W/O LED SCREW TERM - 6ES79240BB200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
4025515153580
Artikelnummer
SIE6ES79240BB200AA0
Herstellernummer
6ES79240BB200AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Quer verbindbar:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
ja
Trennfunktion:
nein
- 8 canali per collegamenti multipli
- 2 uscite digitali A
- Tipo: morsetti a vite senza LED
- Collegamento IDC a 16 poli per cavo
- VPE=1 pezzo
- Montaggio su guida DIN
- Ridotto onere di cablaggio
- Riduzione significativa delle fonti di errori
- Interfaccia perfettamente adatta grazie alla funzionalità con morsetti a vite
- Collegamento modulare per cablaggio di sistema più rapido e sicuro
Morsettiera TP2 8 Canali Per 2 Uscite Digitali A
Il modulo di connessione TP2 per unità di uscita da 2 A con 8 canali gestisce il collegamento tra i cavi di collegamento della periferia e il SIMATIC S7.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


