Startseite

SIEMENS - SIE6ES79240AA200BA0 TERMINAL BLOCK TP1 W LED SCREW TERM. - 6ES79240AA200BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153566

Artikelnummer

SIE6ES79240AA200BA0

Herstellernummer

6ES79240AA200BA0

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Quer verbindbar:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V1

Breite:

40 mm

Tiefe:

58 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

ja

Trennfunktion:

nein

Modulo di connessione TP1

Il modulo di connessione TP1 è progettato per un collegamento a 1 conduttore con 8 canali e collegamento di potenziale.

Dettagli tecnici:

  • 8 canali
  • 2x2 morsetti per alimentazione del potenziale
  • Tipo: morsetto a vite con LED
  • VPE=1 pezzo
  • Collegamento IDC a 16 poli per cavo

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio sulla guida DIN
  • Adatto per collegamenti a vite
  • Collegamento modulare con SIMATIC TOP connect per un cablaggio più rapido e sicuro
  • Ridotto onere di cablaggio
  • Riduzione significativa delle fonti di errori

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie