SIEMENS - SIE6ES79240AA200AC0 TERMINAL BLOCK TP1 W/O LED PUSH-IN TERM - 6ES79240AA200AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Packung
1 ST
EAN
4025515153559
Artikelnummer
SIE6ES79240AA200AC0
Herstellernummer
6ES79240AA200AC0
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Durchdringanschluss
Quer verbindbar:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Breite:
40 mm
Tiefe:
58 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
LED schaltend für:
PNP
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
ja
Trennfunktion:
nein
- 8canali di connessione
- 2x2 morsetti per alimentazione del potenziale
- Morsetto push-in senza LED
- Collegamento IDC a 16 poli per cavo
- Installazione su guida DIN
- Facilità di montaggio grazie al design per guida DIN
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errori
- Compatibilità con SIMATIC S7-300/1500 per un'integrazione semplice
- Funzionalità migliorata con morsetti push-in per connessioni sicure
- Parte integrante del sistema modulare SIMATIC TOP connect per un cablaggio più rapido e sicuro
Modulo di connessione TP1
Il modulo di connessione TP1 è progettato per facilitare il collegamento a 1 conduttore con 8 canali e connessione di potenziale con morsetti push-in senza LED.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie