SIEMENS - SIE6ES79235BD000GB0 CONNECT. CABLE 40P TO 50P 3.0M UNSHIELD - 6ES79235BD000GB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515155706
Artikelnummer
SIE6ES79235BD000GB0
Herstellernummer
6ES79235BD000GB0
Hersteller
SIE
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Tipo: Cavo di collegamento non schermato
- Applicazione: SIMATIC S7-1500
- Dimensione: 0,14 mm²
- Dimensione del connettore: IDC da 40 a 50 poli
- Lunghezza: 3,0 m
- Confezionato con connettore IDC a 40 poli e connettore IDC a 50 poli
- Facilita la manutenzione e gli ampliamenti degli impianti
- Consente un cablaggio ridotto con diminuzione delle fonti di errore
- Parte integrante del sistema modulare SIMATIC TOP connect
- Consente installazioni rapide e sicure
Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500
Questo cavo preconfezionato consente un flusso di segnali immune ai disturbi e sicuro, facilitando l'installazione e la manutenzione in sistemi complessi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


