SIEMENS - SIE6ES79235BD000DB0 CONNECTING CABLE S7 GESCHIRMT 30M - 6ES79235BD000DB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515153214
Artikelnummer
SIE6ES79235BD000DB0
Herstellernummer
6ES79235BD000DB0
Hersteller
SIE
Länge:
3 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-1500
Il cavo tondo a 50 poli (schermato) con una lunghezza di 3 m è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione.
Dettagli tecnici:
- 50x0,14 mm2 con connettori IDC
- L = 3,0 m
Vantaggi per il cliente:
- Flusso di segnali esente da disturbi e sicuro.
- Facilita la manutenzione e gli ampliamenti.
- Ridotto onere dicablaggio e significativa riduzione delle fonti di errori.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


