SIEMENS - SIE6ES79235BC500DB0 CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 25M - 6ES79235BC500DB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515153207
Artikelnummer
SIE6ES79235BC500DB0
Herstellernummer
6ES79235BC500DB0
Hersteller
SIE
Länge:
2.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-1500
Il cavo tondo a 50 poli (schermato) è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cavo di collegamento schermato
- Modello: SIMATIC S7-1500
- Numero di poli: 50
- Sezione: 0,14 mm2
- Connettori: IDC
- lunghezza: 2,5 m
Vantaggi per ilcliente:
- Consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro.
- Facilita la manutenzione e gli ampliamenti di installazioni complesse.
- Riduce significativamente le fonti di errori.
- Parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect.
- Permette un cablaggio di sistema più rapido e più sicuro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


