Startseite

SIEMENS - SIE6ES79235BC000GB0 CONNECT. CABLE 40P A. 50P S7 2,0M UNGES - 6ES79235BC000GB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515155683

Artikelnummer

SIE6ES79235BC000GB0

Herstellernummer

6ES79235BC000GB0

Hersteller

SIE

Länge:

2 m

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500 64k I/O tra modulo I/O X10 oppure X11 e modulo di connessione 32 I/O 0,14 mm2, L = 2,0 m, 1 pezzo connettore IDC da 40 a 50 poli Il cavo tondo a 40 poli (non schermato) con una lunghezza di 2,0 m è confezionato sul lato dellunità con un connettore IDC a 40 poli e sul lato del modulo di connessione con un connettore IDC a 50 poli. Questo cavo preconfezionato consente un flusso di segnali immune ai disturbi e sicuro. Risultano così trasparenti anche installazioni complesse che possono essere verificate in brevissimo tempo, ciò facilita in modo particolare la manutenzione e gli ampliamenti. Questo cavo di collegamento confezionato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOPconnect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono collegati ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da qui collegati a SIMATIC S7-1500 tramite cavo di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie