SIEMENS - SIE6ES79235BC000DB0 CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 20M - 6ES79235BC000DB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515153191
Artikelnummer
SIE6ES79235BC000DB0
Herstellernummer
6ES79235BC000DB0
Hersteller
SIE
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-1500
Il cavo tondo a 50 poli (schermato) è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione, progettato per garantire un flusso di segnali esente da disturbi.
Dettagli tecnici:
- Modulo connettore e modulo di collegamento
- 50x0,14mm² con connettori IDC
- lunghezza = 2,0 m
Vantaggi per il cliente:
- Flusso di segnali esente da disturbi e sicuro
- Facilita manutenzione e ampliamenti
- Collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect
- Ridotto onere di cablaggio e riduzione significativa delle fonti di errori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


