SIEMENS - SIE6ES79235BC000CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 20M - 6ES79235BC000CB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515153108
Artikelnummer
SIE6ES79235BC000CB0
Herstellernummer
6ES79235BC000CB0
Hersteller
SIE
Länge:
2 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500
Il cavo tondo a 50 poli è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione.
Dettagli tecnici:
- 50x0,14mm² con connettori IDC
- lunghezza = 2,0 m
Vantaggi per il cliente:
- Flusso di segnali esente da disturbi e sicuro
- Facilita la manutenzione e gli ampliamenti
- Parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect
- Ridotto onere di cablaggio e diminuzione delle fonti di errori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


