SIEMENS - SIE6ES79235BB500CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 15M - 6ES79235BB500CB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515153092
Artikelnummer
SIE6ES79235BB500CB0
Herstellernummer
6ES79235BB500CB0
Hersteller
SIE
Länge:
1.5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Tipo: Cavo non schermato
- Lunghezza: 1,5 m
- Sezione: 50x0,14 mm²
- Connettori: IDC
- Facilita manutenzione e ampliamenti grazie a installazioni semplici e verificabile rapidamente.
- Ridotto onere di cablaggio e riduzione significativa delle fonti di errori.
- Parte di un sistema di cablaggio modulare per una connessione più rapida e sicura.
Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500
Il cavo tondo a 50 poli (non schermato) con una lunghezza di 1,5 m è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione, permettendo un flusso di segnali esente da disturbi.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


