SIEMENS - SIE6ES79235BB000GB0 CONNECT. CABLE 40P A. 50P S7 1,0M UNGES - 6ES79235BB000GB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515155669
Artikelnummer
SIE6ES79235BB000GB0
Herstellernummer
6ES79235BB000GB0
Hersteller
SIE
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Tipo: Cavo tondo non schermato
- Connettori: IDC da 40 a 50 poli
- Lunghezza: 1,0 m
- Sezione: 0,14 mm²
- Compatibilità: Moduli I/O X10 e X11 con modulo di connessione 32 I/O
- Installazioni complesse possono essere verificate rapidamente, facilitando la manutenzione.
- Ridotto onere di cablaggio con una significativa riduzione delle fonti di errori.
- Facilita il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro.
Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500
Il cavo di collegamento non schermato consente un flusso di segnali immune ai disturbi, facilitando l'installazione e la manutenzione nei sistemi SIMATIC S7-1500.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


