Startseite

SIEMENS - SIE6ES79235BB000DB0 CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 10M - 6ES79235BB000DB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 50

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515153184

Artikelnummer

SIE6ES79235BB000DB0

Herstellernummer

6ES79235BB000DB0

Hersteller

SIE

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

50

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

    Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-1500

    Il cavo tondo a 50 poli (schermato) con una lunghezza di 1 m è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione per garantire un flusso di segnali esenteda disturbi e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: cavo di collegamento schermato
    • Modello: SIMATIC S7-1500
    • Numero di poli: 50x0,14 mm²
    • Connettori: IDC
    • lunghezza: 1,0 m

    Benefici per il cliente:

    • Facilita installazioni complesse che possono essere verificate in brevissimo tempo.
    • Consente una manutenzione e ampliamenti semplificati.
    • Riduce l'onere di cablaggio e lefonti di errori.
    • Permette un cablaggio di sistema più rapido e più sicuro grazie al collegamento modulare di SIMATIC TOP connect.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie