SIEMENS - SIE6ES79230BG500CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 65M - 6ES79230BG500CB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 16
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169846011
Artikelnummer
SIE6ES79230BG500CB0
Herstellernummer
6ES79230BG500CB0
Hersteller
SIE
Länge:
6.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Tipo: cavo di collegamento non schermato
- Applicazione: per SIMATIC S7-300/1500
- Configurazione: connettori IDC
- Sezione conduttore: 16x0,14 mm²
- lunghezza: 6,5 m
- Installazioni complesse facilmente verificabili in breve tempo.
- Facilitazione della manutenzione e degli ampliamenti.
- Connessione modulare per un cablaggio rapido e sicuro.
- Riduzione significativa delle fonti di errore e del onere di cablaggio.
Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-300/1500
Il cavo tondo a 16 poli (non schermato) di 6,5 m è un elemento di collegamento versatile per garantire un flusso di segnali esente da disturbi tra il modulo connettore frontale eil modulo di connessione.
Caratteristiche tecniche:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


