Startseite

SIEMENS - SIE6ES79230BF000DB0 CONNECT CABLE S7 SHIELDED 5.0M - 6ES79230BF000DB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79230BF000DB0 CONNECT CABLE S7 SHIELDED 5.0M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 16

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515142140

Artikelnummer

SIE6ES79230BF000DB0

Herstellernummer

6ES79230BF000DB0

Hersteller

SIE

Länge:

5 m

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

16

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

    Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-300/1500

    Il cavo tondo a 16 poli (schermato) con una lunghezza di 5 m consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro tra modulo connettore e modulo di collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: cavo di collegamento schermato
    • Applicazione: per SIMATIC S7-300/1500
    • Configura: 16x0,14 mm² con connettori IDC
    • Length: 5,0 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita manutenzione e ampliamenti grazie a installazioni semplici e verificabili velocemente.
    • Consente un cablaggio di sistema più rapido e più sicuro con SIMATIC TOP connect.
    • Riduzione significativa delle fonti di errori e del onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie