SIEMENS - SIE6ES79230BC500DB0 CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 25M - 6ES79230BC500DB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 16
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515142119
Artikelnummer
SIE6ES79230BC500DB0
Herstellernummer
6ES79230BC500DB0
Hersteller
SIE
Länge:
2.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Tipo: Cavo di collegamento schermato
- Modulo connettore: SIMATIC S7-300/1500
- Poli: 16
- Sezione del cavo: 0,14 mm²
- Lunghezza: 2,5 m
- Connettori: IDC
- Facilita l'installazione e la manutenzione grazie a un cablaggio modulare e preconfezionato.
- Riducesignificativamente le fonti di errori nel cablaggio.
- Consente di verificare rapidamente anche installazioni complesse.
- Supporta una rapida espansione dei sistemi utilizzando i moduli di connessione di SIMATIC TOP connect.
Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-300/1500
Il cavo tondo a 16 poli (schermato) con una lunghezza di 2,5 m è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione, garantendo un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


