SIEMENS - SIE6ES79230BC000DB0 CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 20M - 6ES79230BC000DB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 16
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515142102
Artikelnummer
SIE6ES79230BC000DB0
Herstellernummer
6ES79230BC000DB0
Hersteller
SIE
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Modulo di collegamento: 16x0,14 mm²
- Connettori: IDC
- Tipo di cavo: Schermato
- Longevità: 2,0 m
- Installazioni complesse verificate in brevissimo tempo, facilitando la manutenzione e gli ampliamenti.
- Collegamento modulare con SIMATIC TOP connect per cablaggio più rapido e sicuro.
- Ridotto onere di cablaggio e riduzione significativa delle fonti di errori.
Cavo Di Collegamento Schermato Per SIMATIC S7-300/1500
Il cavo tondo a 16 poli (schermato) da 2 m è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione, garantendo un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro.
Dettagli Tecnici:
Vantaggi per il Cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


