Startseite

SIEMENS - SIE6ES79230BC000CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 20M - 6ES79230BC000CB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 16

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515142041

Artikelnummer

SIE6ES79230BC000CB0

Herstellernummer

6ES79230BC000CB0

Hersteller

SIE

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

16

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

    Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-300/1500

    Il cavo tondo a 16 poli da 2 m è l'elemento di collegamento non schermato tra modulo connettore frontale e modulo di connessione, garantendo un flusso di segnali esente da disturbi.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 2,0 m
    • Sezione: 16x0,14 mm2
    • Tipo di connettore: IDC
    • Tipo di cavo: Non schermato

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la manutenzione e gli ampliamenti grazie a installazioni trasparenti.
    • Riduce significativamente le fonti di errori e il carico di cablaggio.
    • Consente un cablaggio di sistema più rapido e più sicuro.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie