Startseite

SIEMENS - SIE6ES79225BG500UC0 S7-1500 FRONTCONN 40 CORES UL/CSA 6.5 M - 6ES79225BG500UC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169846004

Artikelnummer

SIE6ES79225BG500UC0

Herstellernummer

6ES79225BG500UC0

Hersteller

SIE

Länge:

6.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Schraubanschluss

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

    Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)

    Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato è progettato per il collegamento semplice e sicuro delle unità I/O digitali del SIMATIC S7-1500.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: 40 poli con 40 conduttori singoli
    • Sezione dei conduttori: 0,5 mm²
    • Tipo di conduttore: UL/SCA certificato
    • Versione: a vite
    • Lenght: 6,5 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento semplificato dei segnali delle unità I/O digitali
    • Riduzione dell’onere di cablaggio del 50%
    • Riduzione significativa delle fonti di errori
    • Parte integrante del sistema di collegamento flessibile SIMATIC TOP connect

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie