SIEMENS - SIE6ES79225BG500AC0 S7-1500 FRONT CONN 40CORES H05V-K 6.5 M - 6ES79225BG500AC0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515153306
Artikelnummer
SIE6ES79225BG500AC0
Herstellernummer
6ES79225BG500AC0
Hersteller
SIE
Länge:
6.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)
Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato consente un semplice collegamento dei segnali delle unità I/O digitali del SIMATIC S7-1500.
Dettagli tecnici:
- 40 poli
- Conduttori singoli 0,5 mm²
- Tipo di conduttori H05V-K
- Versione a vite
- Lunghezza = 6,5 m
Vantaggi per il cliente:
- Ridotto onere di cablaggio del 50%
- Riduzione significativa delle fonti di errori
- Collegamento flessibile di SIMATIC TOP connect per un cablaggio di sistema più rapido e più sicuro
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


