SIEMENS - SIE6ES79225BF000UB0 S7-1500 FRONTCONN 20 CORES UL/CSA 5.0 M - 6ES79225BF000UB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169845960
Artikelnummer
SIE6ES79225BF000UB0
Herstellernummer
6ES79225BF000UB0
Hersteller
SIE
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- 20 conduttori singoli da 0,5 mm² (1-20)
- Tipo di conduttore UL/SCA certificato
- Versione a vite
- Lunghezza: 5,0 m
- Collegamentosemplice e diretto dei segnali delle unità I/O digitali
- Riduzione dell'onere di cablaggio del 50%
- Significativa riduzione delle fonti di errori
- Parte integrante del sistema di cablaggio flessibile SIMATIC TOP connect
Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)
Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato è progettato per il collegamento rapido e sicuro delle unità I/O digitali del SIMATIC S7-1500.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


